CILINDRO ISO15552 D32 C25 D M 895847

MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:895847
Rubix:999230925008603
Produttore:895847
EAN:3660338481482
CILINDRO ISO15552 D32 C25 D M 895847

Riepilogo info tecniche

Tipologiaiso15552
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro25 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO15552 D32 C25 D M 895847


Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaiso15552
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro25 mm
57,64 IVA esclusa
/ Unità
70,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore