1780287-CILINDRO A NORMA DSBF-C-50-100-PPSA-N3-R

Cilindro standard DSBF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DSBF-C-50-100-PPSA-N3-R
Rubix:160000000610409
Produttore:1780287
EAN:4052568247645
1780287-CILINDRO A NORMA DSBF-C-50-100-PPSA-N3-R

Riepilogo info tecniche

Tipologiadsbf cilindro standard
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1780287-CILINDRO A NORMA DSBF-C-50-100-PPSA-N3-R


Cilindro a norma DSBF-C-50-100-PPSA-N3-R Corsa=100 mm, Diametro pistone=50 mm, Ammortizzazione=PPS: ammortizzazione pneumatica autoregolante, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Conforme alla norma=ISO 15552

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1856,5 g
Tipologiadsbf cilindro standard
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro100 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
180,61 IVA esclusa
/ Unità
220,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione