19228-CILINDRO A NORME DSNU-25-300-P-A

Cilindro rotondo DSNU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DSNU-25-300-P-A
Rubix:160000000579546
Produttore:19228
EAN:4052568067083
19228-CILINDRO A NORME DSNU-25-300-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro rotondo dsnu
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro300 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 19228-CILINDRO A NORME DSNU-25-300-P-A


Cilindro molto resistente a norma ISO 6432 con ammortizzo autoregolante di fine corsa e numerosi accessori.

Punti di forza

- Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso567,15 g
Tipologiacilindro rotondo dsnu
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro300 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
58,34 IVA esclusa
/ Unità
71,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione