CIL.ECOLIGHT D.40 MAGN. S.CROM. 13904002501
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1390.04.00.25001
Rubix:999190900023968


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 40 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 250 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.40 MAGN. S.CROM. 13904002501
CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 40 mm Corsa: 250 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 40 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 250 mm |
| Tipologia | cilindro pneumatico iso 15552 pneumax ecolight |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 355 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g1/4' |
| Materiale | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore