193989-CILINDRO A NORME DSNU-16-40-PPV-A-Q
Cilindro rotondo DSNU
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:DSNU-16-40-PPV-A-Q
Rubix:999230607014606



Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro rotondo |
|---|---|
| Diametro mandrino | 16 mm |
| Corsa del cilindro | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 193989-CILINDRO A NORME DSNU-16-40-PPV-A-Q
Cilindro molto resistente a norma ISO 6432 con ammortizzo autoregolante di fine corsa e numerosi accessori.
Punti di forza
- Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro rotondo |
|---|---|
| Diametro mandrino | 16 mm |
| Corsa del cilindro | 40 mm |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione