CILINDRO ISO15552 D63 C300 D M 895892

MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:895892
Rubix:999230925008558
Produttore:895892
EAN:3660338481932
CILINDRO ISO15552 D63 C300 D M 895892

Riepilogo info tecniche

Tipologiaiso15552
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro300 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO15552 D63 C300 D M 895892


Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaiso15552
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro300 mm
125,24 IVA esclusa
/ Unità
152,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore