CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 032, CORSA 0125 0822120005

ISO 15552, serie PRA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Aventics:0822120005
Rubix:999180700016304
Produttore:822120005
CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 032, CORSA 0125 0822120005

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindri profilati
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro125 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 032, CORSA 0125 0822120005


Cilindri a norma, ISO 15552, serie PRA
PRA-DA-032-0125-0-2-2-1-1-1-BAS

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindri profilati
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro125 mm
Codice doganale84123100
163,50 IVA esclusa
/ Unità
199,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione