CIL.ECOLIGHT D.40 MAGN. S.CROM. 13904005001
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1390.04.00.50001
Rubix:999190900023975


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro pneumatico iso 15552 ecolight (base) magnetico |
|---|---|
| Diametro mandrino | 16 mm |
| Corsa del cilindro | 500 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.40 MAGN. S.CROM. 13904005001
CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 40 mm Corsa: 500 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro pneumatico iso 15552 ecolight (base) magnetico |
|---|---|
| Diametro mandrino | 16 mm |
| Corsa del cilindro | 500 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 605 mm |
| Connessione | g 1/4' |
| Materiale | alluminio (testa e fondi) + asta cromata c43 |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 69,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 84,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore