00017602-ARTICOLO CD85N16-160C-B

Cilindro a corpo tondo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CD85N16-160C-B
Rubix:999221025031674
Produttore:00017602
EAN:3618035423519
00017602-ARTICOLO CD85N16-160C-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiac85
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00017602-ARTICOLO CD85N16-160C-B


Cilindro a corpo tondo ISO 6432.
Alesaggio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Corse standard fino a 300 mm.
Varianti del cilindro: Non rotante, montaggio diretto, ATEX.
C(D)85, cilindro ISO, doppio effetto, stelo semplice

Punti di forza

Alta velocità di traslazione: da 50 a 1500 mm/s.

Applicazioni

Cilindro pneumatico a doppio effetto ad attrito ridotto, a stelo singolo, per rilevatori a collare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso181 g
Tipologiac85
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro160 mm
Paese d'origineCN
70,50 IVA esclusa
/ Unità
86,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione