1908253-CILINDRO A NORMA DSNU-10-30-P-A
Cilindro rotondo DSNU
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:DSNU-10-30-P-A
Rubix:160000000610598
Produttore:1908253
EAN:4052568108342



Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 10 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1908253-CILINDRO A NORMA DSNU-10-30-P-A
Cilindro molto resistente a norma ISO 6432 con ammortizzo autoregolante di fine corsa e numerosi accessori.
Punti di forza
- Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 115x20x20 mm |
|---|---|
| Peso | 43,48 g |
| Diametro mandrino | 10 mm |
| Corsa del cilindro | 30 mm |
| Tipologia | dsnu cilindro rotondo |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione