CILINDRO ISO15552 D32 C250 D M 895855

MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:879570
Mecaline:895855
Rubix:999230925008595
Produttore:895855
EAN:3660338481567
CILINDRO ISO15552 D32 C250 D M 895855

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro250 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO15552 D32 C250 D M 895855


Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro250 mm
Tipologiaiso15552
€ 69,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore