1462834-CILINDRO A NORME DSBC-40-1200-PPVA-N3
Cilindro ISO DSBC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:DSBC-40-1200-PPVA-N3
Rubix:999190200018827
Produttore:1462834-1200



Documenti
Dettagli del prodotto : 1462834-CILINDRO A NORME DSBC-40-1200-PPVA-N3
Cilindro a profilo standard a norma ISO 15552 con un'ampia gamma di opzioni di montaggio.
DSBC è un cilindro a norma ISO 15552 con profilo scanalato per il montaggio diretto e protetto del sensore
Punti di forza
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- A norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenibile grazie a un ciclo di vita più lungo, a sua volta riconducibile a una semplificazione della riparazione
- Profilo standard con due scanalature per sensori di finecorsa
- A norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenibile grazie a un ciclo di vita più lungo, a sua volta riconducibile a una semplificazione della riparazione
- Profilo standard con due scanalature per sensori di finecorsa
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro basato sugli standard |
|---|---|
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Corsa del cilindro | 1200 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione