CILINDRO ISO15552 D80 C160 D M 895901

MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:895901
Rubix:999230925008549
Produttore:895901
EAN:3660338482021
CILINDRO ISO15552 D80 C160 D M 895901

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO15552 D80 C160 D M 895901


Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro160 mm
Tipologiaiso15552
€ 143,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 175,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore