CIL.ECOLIGHT D.100 MAGN. S.CROM. 139010007001
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:139010007001
Rubix:999190900023911
Produttore:139010007001


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 100 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 700 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.100 MAGN. S.CROM. 139010007001
1390.100.700.01
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 100 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 700 mm |
| Tipologia | cilindro iso 15552 pneumax ecolight, standard pneumatico, asta magnetica cromata |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g1/2 |
| Materiale | alluminio anodizzato (barilotto); asta cromata c43 (acciaio cromato magnetico) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 177,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 216,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione