00035552-ARTICOLO C85N25-25

Cilindro a corpo tondo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:C85N25-25
Rubix:999221025033453
Produttore:00035552
EAN:3618035490986
00035552-ARTICOLO C85N25-25
Riepilogo info tecniche
Tipologiamontaggio: giunto integrato
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00035552-ARTICOLO C85N25-25


Cilindro a corpo tondo ISO 6432.
Alesaggio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Corse standard fino a 300 mm.
Varianti del cilindro: Non rotante, montaggio diretto, ATEX.
C(D)85, cilindro ISO, doppio effetto, stelo semplice

Punti di forza

Alta velocità di traslazione: da 50 a 1500 mm/s.

Applicazioni

Cilindro pneumatico a doppio effetto ad attrito ridotto, a stelo singolo, per rilevatori a collare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso249 g
Tipologiamontaggio: giunto integrato
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro25 mm
Paese d'origineCN
Mostra UNSPSC / ECL@SS
53,68 IVA esclusa
/ Unità
65,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione