CILINDRO ISO15552 D40 C300 D M 895868

MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:895868
Rubix:999230925008582
Produttore:895868
EAN:3660338481697
CILINDRO ISO15552 D40 C300 D M 895868

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro300 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO15552 D40 C300 D M 895868


Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro300 mm
Tipologiaiso15552
€ 88,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 107,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore