CILINDRO ISO 15552 BASE AL: 50 MM COR: 60 MM ST: CROM. MAGN. 13195000601

CILINDRI A NORME ISO 15552 - ACCESSORI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Pneumax:1319.05.00.6001
Rubix:999180300007016

Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO 15552 BASE AL: 50 MM COR: 60 MM ST: CROM. MAGN. 13195000601


CILINDRO ISO 15552 Tipologia:BASE Alesaggio Cilindro:50 mm Corsa:60 mm Materiale Stelo:CROMATO Magnetico:Sì

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiabase
€ 61,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione