163406-CILINDRO A NORME DNC-63-125-PPV-A

Cilindro DNC basato su standard

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DNC-63-125-PPV-A
Rubix:160000000585752
Produttore:163406
EAN:4052568134273
163406-CILINDRO A NORME DNC-63-125-PPV-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiadnc cilindro standard
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro125 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 163406-CILINDRO A NORME DNC-63-125-PPV-A


Cilindro profilato a norma ISO 15552 con ammortizzazione fissa o regolabile

Punti di forza

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
  • Completa gamma di accessori di montaggio per ogni tipo di installazione
  • Per il rilevamento della posizione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2689,4 g
Tipologiadnc cilindro standard
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro125 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
367,84 IVA esclusa
/ Unità
448,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione