00050040-FLOATING JOINT CQ2B-50/63 M10X JB63-10-150

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:JB63-10-150
Rubix:999210705000449
Produttore:00050040
00050040-FLOATING JOINT CQ2B-50/63 M10X JB63-10-150

Riepilogo info tecniche

Tipologiajb
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00050040-FLOATING JOINT CQ2B-50/63 M10X JB63-10-150


The MGZ series is a non-lube double power air cylinder available in both rotating and non-rotating styles. The MGZ's unique design doubles the pressurized area for extension making the MGZ an ideal cylinder for lifting and pressing operations. The front end lock style MGZ holds the rod when extended.
JB, giunto snodato per cilindri compatti

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiajb
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro10 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Lunghezza62,5 mm
Connessionem10 x 1,5 (female thread)
Min. Temperatura d'impiego-5 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
62,54 IVA esclusa
/ Unità
76,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione