CIL.ECOLIGHT D.32 MAGN. S.CROM. 13903203001
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1390.03.20.30001
Rubix:999190900023942


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 32 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 300 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.32 MAGN. S.CROM. 13903203001
CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 32 mm Corsa: 300 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 32 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 300 mm |
| Tipologia | cilindro iso 15552 (ecolight) |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 394 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g1/8 |
| Materiale | acciaio cromato c43 (stelo magnetico) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore