188132-CILINDRO A CORSA BREVE AEVC-20-10-I-P

Cilindri a corsa breve AEVC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:AEVC-20-10-I-P
Rubix:160000000588254
Produttore:188132
EAN:4052568005047
188132-CILINDRO A CORSA BREVE AEVC-20-10-I-P

Riepilogo info tecniche

Tipologiaaevc cilindro a corsa breve
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 188132-CILINDRO A CORSA BREVE AEVC-20-10-I-P


Cilindro a corsa breve AEVC-20-10-I-P Non dispone di alcun strumento per il rilevamento, estremità stelo del pistone con filettatura femmina. Corsa=10 mm, Diametro pistone=20 mm, Forza di richiamo della molla, retratta=10 N, Ammortizzazione=P: Anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x35x35 mm
Peso79,51 g
Tipologiaaevc cilindro a corsa breve
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro10 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
81,04 IVA esclusa
/ Unità
98,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione