163404-CILINDRO A NORME DNC-63-80-PPV-A

Cilindro DNC basato su standard

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DNC-63-80-PPV-A
Rubix:160000000585750
Produttore:163404
EAN:4052568134259
163404-CILINDRO A NORME DNC-63-80-PPV-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiadnc cilindro standard
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 163404-CILINDRO A NORME DNC-63-80-PPV-A


Cilindro profilato a norma ISO 15552 con ammortizzazione fissa o regolabile

Punti di forza

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
  • Completa gamma di accessori di montaggio per ogni tipo di installazione
  • Per il rilevamento della posizione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)296x189x126 mm
Peso2353,4 g
Tipologiadnc cilindro standard
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro80 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
358,05 IVA esclusa
/ Unità
436,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione