CIL.ISO 100X275 MAGN.ASTE GEMELLATE 1325.100.275.01
Gemellate
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1325.100.275.01
Rubix:999221028058995
Produttore:1325.100.275.01


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 100 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 275 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ISO 100X275 MAGN.ASTE GEMELLATE 1325.100.275.01
Derived from 1320 series ISO 6431 the twin rod cylinders are suitable for applications that require the non rotation of the piston rod and resistance of flexion. This is done mounting the cylinder with the rod parallel to the radial load action.
Cilindro pneumatico Pneumax ISO 15552 con aste gemellate magnetiche (100x275 mm). Max 10 bar, -5…+70 °C, connessione G 1/2.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 100 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 275 mm |
| Tipologia | cil.iso 100x275 magn.aste gemellate |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 413 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g 1/2 |
| Materiale | c43 acciaio cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione