CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 063, CORSA 0200 0822123007

ISO 15552, serie PRA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Aventics:0822123007
Rubix:999180700016415
Produttore:822123007
CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 063, CORSA 0200 0822123007

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro profilato iso 15552, serie pra
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 063, CORSA 0200 0822123007


Cilindro a doppio effetto a canna profilata ISO 15552. Serie PRA, con pistone magnetico.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro profilato iso 15552, serie pra
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro200 mm
Codice doganale84123100
263,20 IVA esclusa
/ Unità
321,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione