01295980-CILINDRO ISO CP96SDB32-450C

Cilindri ISO CP96

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:CP96SDB32-450C
Rubix:999220531029390
EAN:3618035724661
01295980-CILINDRO ISO CP96SDB32-450C
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro d'aria
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro450 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 01295980-CILINDRO ISO CP96SDB32-450C


Omologata secondo la norma ISO 15552, la nuova serie C(P)96 offre prestazioni simili alla serie C(P)96 con un peso ridotto e una funzione di smorzamento migliorata che riduce il tempo di ciclo e la rumorosità a fine corsa. Disponibile con alesaggi standard da 32 mm a 100 mm, questo nuovo cilindro a doppio effetto e stelo singolo porta la standardizzazione a un nuovo livello. Ammortizzazione di fine corsa regolabile tramite chiave esagonale. Rilevamento magnetico della posizione. Design del corpo profilato. Sistema di tenuta elevato. Lunga durata.

Punti di forza

-Riduzione della deformazione dell'asta.
-Facile regolazione della vite di smorzamento a fine corsa.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro d'aria
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro450 mm
Paese d'origineCZ
Mostra UNSPSC / ECL@SS
93,76 IVA esclusa
/ Unità
114,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione