CILINDRO ISO15552 D32 C300 D M 895856

MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:895856
Rubix:999230925008594
Produttore:895856
EAN:3660338481574
CILINDRO ISO15552 D32 C300 D M 895856

Riepilogo info tecniche

Tipologiaiso15552
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro300 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO15552 D32 C300 D M 895856


Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaiso15552
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro300 mm
75,91 IVA esclusa
/ Unità
92,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore