1376473-CILINDRO A NORMA DSBC-32-160-PPSA-N3

Cilindro ISO DSBC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DSBC-32-160-PPSA-N3
Rubix:160000000609148
Produttore:1376473
EAN:4052568231736
1376473-CILINDRO A NORMA DSBC-32-160-PPSA-N3

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro standard dsbc
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1376473-CILINDRO A NORMA DSBC-32-160-PPSA-N3


Cilindro a profilo standard a norma ISO 15552 con un'ampia gamma di opzioni di montaggio.

Punti di forza

- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- A norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenibile grazie a un ciclo di vita più lungo, a sua volta riconducibile a una semplificazione della riparazione
- Profilo standard con due scanalature per sensori di finecorsa

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)315x50x50 mm
Peso861,4 g
Tipologiacilindro standard dsbc
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro160 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
92,18 IVA esclusa
/ Unità
112,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione