163336-CILINDRO A NORME DNC-40-850-PPV-A

Cilindro DNC basato su standard

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DNC-40-850-PPV-A
Rubix:999191100027784
163336-CILINDRO A NORME DNC-40-850-PPV-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro basato sugli standard
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro850 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : 163336-CILINDRO A NORME DNC-40-850-PPV-A


Cilindro profilato a norma ISO 15552 con ammortizzazione fissa o regolabile

Punti di forza

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
  • Completa gamma di accessori di montaggio per ogni tipo di installazione
  • Per il rilevamento della posizione

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro basato sugli standard
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro850 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione