CIL.ECOLIGHT D.32 MAGN. S.CROM. 13903200251
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1390.03.20.2501
Rubix:999190900023939


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 32 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.32 MAGN. S.CROM. 13903200251
CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 32 mm Corsa: 25 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 32 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 25 mm |
| Tipologia | cilindro iso 15552 ecolight |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 119 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g 1/8' |
| Materiale | stelo cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore