Riferimenti
IMI Norgren:M/31122
Rubix:160000001763497
Produttore:M/31122


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 330 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 225 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ACTUATORS AIR-BELLOWS M/31122
Cilindro a soffietto 12X2 / 325
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 330 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 225 mm |
| Tipologia | actuators air-bellows |
| Pressione massima di esercizio | 8 bar |
| Lunghezza | 300 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 50 °C |
| Connessione | g1/2 |
| Codice doganale | 40169991 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 628,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 766,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione