00018116-CIL.C85 MAG D20C300 D/EF.N.AMM. CD85N20-300C-A
C(D)85, cilindro standard ISO, doppio effetto, stelo singolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:CD85N20-300C-A
Rubix:999220202000609
Produttore:00018116
Documenti
Dettagli del prodotto : 00018116-CIL.C85 MAG D20C300 D/EF.N.AMM. CD85N20-300C-A
C(D)85, cilindro standard ISO, doppio effetto, stelo singolo
Punti di forza
Doppio effetto, stelo singolo, cilindro crimpato. Conforme a ISO 6432 e CETOP RP52P. Diametri (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Corse standard fino a 300 mm. Compatibile con auto switch.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro pneumatico |
|---|---|
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 300 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 87,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 106,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione