CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 050, CORSA 0400 0822122010

ISO 15552, serie PRA

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Aventics:0822122010
Rubix:180000000026236
Produttore:0822122010
CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 050, CORSA 0400 0822122010
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro profilato iso 15552, serie pra
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro400 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 050, CORSA 0400 0822122010


Cilindro a doppio effetto a canna profilata ISO 15552. Serie PRA, con pistone magnetico.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro profilato iso 15552, serie pra
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro400 mm
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
250,84 IVA esclusa
/ Unità
306,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione