CILINDRO ISO15552 D40 C500 D M 895870

MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:895870
Rubix:999230925008580
Produttore:895870
EAN:3660338481710
CILINDRO ISO15552 D40 C500 D M 895870

Riepilogo info tecniche

Tipologiaiso15552
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro500 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO15552 D40 C500 D M 895870


Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaiso15552
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro500 mm
108,48 IVA esclusa
/ Unità
132,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore