CILINDRO ISO15552 D40 C160 D M 895865

MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:895865
Rubix:999230925008585
Produttore:895865
EAN:3660338481666
CILINDRO ISO15552 D40 C160 D M 895865

Riepilogo info tecniche

Tipologiaiso15552
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro160 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO15552 D40 C160 D M 895865


Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaiso15552
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro160 mm
76,89 IVA esclusa
/ Unità
93,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione