CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 080, CORSA 0160 0822124006
ISO 15552, serie PRA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Aventics:0822124006
Rubix:999180700016453
Produttore:822124006


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 80 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 160 mm |
Dettagli del prodotto : CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 080, CORSA 0160 0822124006
Cilindri a norma, ISO 15552, serie PRA
PRA-DA-080-0160-0-2-2-1-1-1-BAS
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 80 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 160 mm |
| Tipologia | cilindri profilati |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 341,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 416,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione