2029465-CILINDRO A NORMA DSBG-160-80-PPVA-N3

Cilindro standard DSBG

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DSBG-160-80-PPVA-N3
Rubix:160000000610776
Produttore:2029465
EAN:4052568250577
2029465-CILINDRO A NORMA DSBG-160-80-PPVA-N3

Riepilogo info tecniche

Tipologiadsbg cilindro standard
Diametro mandrino160 mm
Corsa del cilindro80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2029465-CILINDRO A NORMA DSBG-160-80-PPVA-N3


Cilindro a norma DSBG-160-160-PPVA-N3 Corsa=160 mm, Diametro pistone=160 mm, Filettatura stelo=M36x2, Ammortizzazione=PPV: ammortizzazione pneumatica regolabile su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Punti di forza

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Sturdy tie rod design
  • Self-adjusting pneumatic end-position cushioning saves time during commissioning and adapts optimally to load and speed changes
  • Comprehensive range of mounting accessories for just about every type of installation
  • For position sensing
  • Sustainable thanks to extended life cycle and easier repairs

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13285 g
Tipologiadsbg cilindro standard
Diametro mandrino160 mm
Corsa del cilindro80 mm
Paese d'origineHU
Codice doganale84123100
660,81 IVA esclusa
/ Unità
806,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione