CILINDRO ISO15552 D40 C100 D M 895862

MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:879572
Mecaline:895862
Rubix:999230925008588
Produttore:895862
EAN:3660338481635
CILINDRO ISO15552 D40 C100 D M 895862

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO15552 D40 C100 D M 895862


Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro100 mm
Tipologiaiso15552
€ 75,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 91,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore