CIL.ECOPLUS-T D.80 MAGN. S.CROM. 13868001251
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1386.08.00.12501
Rubix:999190900023878


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 25 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 125 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOPLUS-T D.80 MAGN. S.CROM. 13868001251
CILINDRO ISO 15552 Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 80 mm Corsa: 125 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 25 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 125 mm |
| Tipologia | cilindro |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 253 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g 3/8' |
| Materiale | stelo c43 cromato (magnetico); testate in materiale termoplastico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 94,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 114,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione