CIL.ECOLIGHT D.32 MAGN. S.CROM. 13903200801
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1390.03.20.8001
Rubix:999190900023951


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 32 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 80 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.32 MAGN. S.CROM. 13903200801
CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 32 mm Corsa: 80 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 32 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 80 mm |
| Tipologia | cilindro pneumatico iso 15552 ecolight |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 174 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g 1/8' |
| Materiale | alluminio anodizzato; stelo in acciaio cromato c43 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore