33974-CILINDRO A NORME DSNU-20-25-PPV-A

Cilindro rotondo DSNU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DSNU-20-25-PPV-A
Rubix:160000000580016
Produttore:33974
EAN:4052568009755
33974-CILINDRO A NORME DSNU-20-25-PPV-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro rotondo dsnu
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 33974-CILINDRO A NORME DSNU-20-25-PPV-A


Cilindro molto resistente a norma ISO 6432 con ammortizzo autoregolante di fine corsa e numerosi accessori.

Punti di forza

- Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)160x36x32 mm
Peso190,1 g
Tipologiacilindro rotondo dsnu
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro25 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
56,12 IVA esclusa
/ Unità
68,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione