CILINDRO ISO15552 D32 C100 D M 895850

MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:895850
Rubix:999230925008600
Produttore:895850
EAN:3660338481512
CILINDRO ISO15552 D32 C100 D M 895850

Riepilogo info tecniche

Tipologiaiso15552
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro100 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO15552 D32 C100 D M 895850


Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaiso15552
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro100 mm
61,94 IVA esclusa
/ Unità
75,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore