1782258-CILINDRO A NORMA DSBF-C-100-125-PPVA-N3-R
Cilindro standard DSBF
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:DSBF-C-100-125-PPVA-N3-R
Rubix:160000000610450
Produttore:1782258
EAN:4052568248031

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | dsbf cilindro standard |
|---|---|
| Diametro mandrino | 100 mm |
| Corsa del cilindro | 125 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1782258-CILINDRO A NORMA DSBF-C-100-125-PPVA-N3-R
Cilindro a norma DSBF-C-100-125-PPVA-N3-R Corsa=125 mm, Diametro pistone=100 mm, Ammortizzazione=PPV: ammortizzazione pneumatica regolabile su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Conforme alla norma=ISO 15552
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5884 g |
|---|---|
| Tipologia | dsbf cilindro standard |
| Diametro mandrino | 100 mm |
| Corsa del cilindro | 125 mm |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 375,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 458,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione