00017187-AIR CYLINDERCIL.C85 MAGN.D.10C100 D/EFF.FAS CD85N10-100-B

Cilindro a corpo tondo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:CD85N10-100-B
Rubix:999180400075595
EAN:3618035428095
00017187-AIR CYLINDERCIL.C85 MAGN.D.10C100 D/EFF.FAS CD85N10-100-B
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipologiamicrocilindro iso 6432
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00017187-AIR CYLINDERCIL.C85 MAGN.D.10C100 D/EFF.FAS CD85N10-100-B


Cilindro a corpo tondo ISO 6432.
Alesaggio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Corse standard fino a 300 mm.
Varianti del cilindro: Non rotante, montaggio diretto, ATEX.
C(D)85, cilindro ISO, doppio effetto, stelo semplice

Punti di forza

Alta velocità di traslazione: da 50 a 1500 mm/s.

Applicazioni

Cilindro pneumatico a doppio effetto ad attrito ridotto, a stelo singolo, per rilevatori a collare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso81 g
Tipologiamicrocilindro iso 6432
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro100 mm
Paese d'origineCN
Mostra UNSPSC / ECL@SS
38,52 IVA esclusa
/ Unità
46,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione