163374-CILINDRO A NORME DNC-50-125-PPV-A

Cilindro DNC basato su standard

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DNC-50-125-PPV-A
Rubix:160000000585725
Produttore:163374
EAN:4052568134044
163374-CILINDRO A NORME DNC-50-125-PPV-A

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro125 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 163374-CILINDRO A NORME DNC-50-125-PPV-A


Cilindro profilato a norma ISO 15552 con ammortizzazione fissa o regolabile

Punti di forza

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
  • Completa gamma di accessori di montaggio per ogni tipo di installazione
  • Per il rilevamento della posizione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)304x85x91 mm
Peso2052,1 g
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro125 mm
Tipologiadnc cilindro standard
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
€ 313,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 382,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione