559297-CILINDRO ROTONDO DSNU-32-50-PPS-A

Cilindro rotondo DSNU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DSNU-32-50-PPS-A
Rubix:160000000603480
Produttore:559297
EAN:4052568205737
559297-CILINDRO ROTONDO DSNU-32-50-PPS-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiadsnu cilindro rotondo
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 559297-CILINDRO ROTONDO DSNU-32-50-PPS-A


Cilindro molto resistente a norma ISO 6432 con ammortizzo autoregolante di fine corsa e numerosi accessori.

Punti di forza

- Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)210x50x50 mm
Peso426,8 g
Tipologiadsnu cilindro rotondo
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro50 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
69,48 IVA esclusa
/ Unità
84,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione