CILINDRO ISO15552 D63 C100 D M 895886
MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:879580
Mecaline:895886
Rubix:999230925008564
Produttore:895886
EAN:3660338481871


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 63 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 100 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO15552 D63 C100 D M 895886
Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 63 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 100 mm |
| Tipologia | iso15552 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 105,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 128,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore