CIL.STELI GEMELLATI D.32 MAGN. 13253201001
Cilindro a doppio stelo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1325.32.100.01
Rubix:999180300009053
Produttore:13253201001


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 32 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 100 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.STELI GEMELLATI D.32 MAGN. 13253201001
Derivati dalla serie 1325 ISO 6431, i cilindri a doppio stelo sono adatti ad applicazioni che richiedono l'assenza di rotazione dell'asta del pistone e resistenza alla flessione. Ciò si ottiene montando il cilindro con l'asta parallela all'azione del carico radiale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 32 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 100 mm |
| Tipologia | cilindro a doppio stelo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 112,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 136,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore