CILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 50 MM COR: 700 MM MAT: CROM. MAGN. 13905007001
Cilindri
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1390.05.00.70001
Rubix:999220217010987


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 50 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 700 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 50 MM COR: 700 MM MAT: CROM. MAGN. 13905007001
CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 50 mm Corsa: 700 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 50 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 700 mm |
| Tipologia | cilindro |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 821 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g 1/4' |
| Materiale | alluminio anodizzato; stelo c43 cromato magnetico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 98,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 120,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore