Riferimenti
SMC:CJ5B16SV-15R
Rubix:999220202000570
Produttore:CJ5B16SV-15R

Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 16 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00157646-CIL.INOX CJ2 D16C15 CJ5B16SV-15R
Cilindro
Punti di forza
•Acciaio inossidabile (SUS304) utilizzato per tutte le parti metalliche esterne
Raschiatore resistente all'acqua di serie previene la penetrazione di liquidi nel cilindro
2 tipi di materiale di tenuta - a scelta NBR/FKM (gomma nitrilica/gomma fluorurata)
Utilizza grasso per macchine per la lavorazione degli alimenti - conforme agli standard FDA
Interruttore automatico resistente all'acqua disponibile
Raschiatore resistente all'acqua di serie previene la penetrazione di liquidi nel cilindro
2 tipi di materiale di tenuta - a scelta NBR/FKM (gomma nitrilica/gomma fluorurata)
Utilizza grasso per macchine per la lavorazione degli alimenti - conforme agli standard FDA
Interruttore automatico resistente all'acqua disponibile
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 16 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 15 mm |
| Tipologia | cilindro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 88,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 108,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione