5211903-CILINDRO ROTONDO DSNU-S-12-50-P-A

Cilindro rotondo DSNU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:DSNU-S-12-50-P-A-MQ
Rubix:999201215003658
Produttore:5211903
EAN:4052568420406
5211903-CILINDRO ROTONDO DSNU-S-12-50-P-A
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro rotondo
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro50 mm
Documenti

Dettagli del prodotto : 5211903-CILINDRO ROTONDO DSNU-S-12-50-P-A


Cilindro molto resistente a norma ISO 6432 con ammortizzo autoregolante di fine corsa e numerosi accessori.

Punti di forza

- Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro rotondo
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro50 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
32,96 IVA esclusa
/ Unità
40,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione